曜日別特売

消火栓用溶接分岐サドル(ブランチサドル) ねじ込み型

消火栓用溶接分岐サドル(ブランチサドル) ねじ込み型 - 日本継手(旧:JFE継手)消火栓用溶接分岐サドル(ブランチサドル) ねじ込み型 - 日本継手(旧:JFE継手)

チーによる分岐に比べ、
・十分な流量が得られます。
・ストッパーの働きにより、芯ずれ、角度のくるいがありません。
・大幅にコストダウンがはかれます。
・分岐取出部は、ねじ込み型と溶接型の2タイプがあります。

用途
分岐用溶接配管
材質
JIS G 4051「機械構造用炭素鋼鋼材」のS25C
規格
(一財)日本消防設備安全センター登録認定品
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の蒸気、空気、ガス、及び油:1.0、200℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水(注1):1.4、消火配管に使用する場合、120℃以下の静流水(注2):2.0 (注1)脈動水とは、定常な作動条件で発生し、ほぼ周期的に圧力及び流量が変動する水流で、過渡的な変動は除く。(注2)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス、蒸気
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)
内容量
1個
全31種類を絞り込む
呼び径(B)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8226618132A×80A【下穴】481-1/4×3304.217
¥4,100
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
8226640025A×150A【下穴】411×629515
¥3,770
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
8226653115A×50A【下穴】271/2×225.53.811
¥2,520
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
8226677765A×125A【下穴】832-1/2×5324.523
¥6,600
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
8226681140A×65A【下穴】551-1/2×2-1/2324.218
¥4,020
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
8226704825A×40A【下穴】411×1-1/2293.515
¥2,990
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8226713625A×125A【下穴】411×5294.515
¥3,630
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
8226727632A×125A【下穴】481-1/4×5304.517
¥4,400
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
8226728550A×100A【下穴】672×4354.520
¥5,490
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
8226754720A×100A【下穴】333/4×4274.513
¥3,150
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
8226794925A×65A【下穴】411×2-1/2294.215
¥3,200
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
8226850025A×80A【下穴】411×3294.215
¥3,310
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
8226912165A×100A【下穴】832-1/2×4324.523
¥6,280
¥5,798
¥6,378(税込)
5日以内出荷
8226945540A×125A【下穴】551-1/2×5324.518
¥5,670
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
8226951640A×80A【下穴】551-1/2×3324.218
¥4,630
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
8226985720A×80A【下穴】333/4×3274.213
¥2,990
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
8226986620A×65A【下穴】333/4×2-1/2274.213
¥2,860
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
8226987515A×40A【下穴】271/2×1-1/225.53.511
¥1,760
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
8227042650A×150A【下穴】672×635520
¥6,450
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
8227046940A×100A【下穴】551-1/2×2324.518
¥5,220
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
8227057550A×125A【下穴】672×5354.520
¥6,130
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
8227074950A×80A【下穴】672×3354.220
¥4,880
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
8227109925A×100A【下穴】411×4294.515
¥3,490
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
8227110880A×150A【下穴】953×640525
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
8227112632A×150A【下穴】481-1/4×630517
¥4,560
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
8227123032A×65A【下穴】481-1/4×2-1/2304.217
¥3,920
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
8227157165A×150A【下穴】832-1/2×632523
¥6,930
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
8227175632A×100A【下穴】481-1/4×4304.517
¥4,280
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
8227242025A×50A【下穴】411×2293.815
¥3,150
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
8227288540A×150A【下穴】551-1/2×632518
¥5,990
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
8227334880A×125A【下穴】953×5404.525
¥11,760
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする