曜日別特売
40A×65A 消火栓用溶接分岐サドル(ブランチサドル) ねじ込み型 日本継手(旧:JFE継手) 82266811

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40A×65A 消火栓用溶接分岐サドル(ブランチサドル) ねじ込み型 日本継手(旧:JFE継手) 82266811
40A×65A 消火栓用溶接分岐サドル(ブランチサドル) ねじ込み型 日本継手(旧:JFE継手) 82266811

消火栓用溶接分岐サドル(ブランチサドル) ねじ込み型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/2×2-1/2
1-1/2×2-1/2
1-1/4×3
1×6
1/2×2
2-1/2×5
1×1-1/2
1×5
1-1/4×5
2×4
3/4×4
1×2-1/2
1×3
2-1/2×4
1-1/2×5
1-1/2×3
3/4×3
3/4×2-1/2
1/2×1-1/2
2×6
1-1/2×2
2×5
2×3
1×4
3×6
1-1/4×6
1-1/4×2-1/2
2-1/2×6
1-1/4×4
1×2
1-1/2×6
3×5
呼び径(A)40×65
40×65
32×80
25×150
15×50
65×125
25×40
25×125
32×125
50×100
20×100
25×65
25×80
65×100
40×125
40×80
20×80
20×65
15×40
50×150
40×100
50×125
50×80
25×100
80×150
32×150
32×65
65×150
32×100
25×50
40×150
80×125
内容量1個注文コード82266811品番40A×65A
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

チーによる分岐に比べ、
・十分な流量が得られます。
・ストッパーの働きにより、芯ずれ、角度のくるいがありません。
・大幅にコストダウンがはかれます。
・分岐取出部は、ねじ込み型と溶接型の2タイプがあります。

用途
分岐用溶接配管
寸法(mm)
【下穴】55
呼び径(B)
1-1/2×2-1/2
寸法L1(mm)
32
寸法t(mm)
4.2
寸法L2(mm)
18
材質
JIS G 4051「機械構造用炭素鋼鋼材」のS25C
規格
(一財)日本消防設備安全センター登録認定品
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の蒸気、空気、ガス、及び油:1.0、200℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水(注1):1.4、消火配管に使用する場合、120℃以下の静流水(注2):2.0 (注1)脈動水とは、定常な作動条件で発生し、ほぼ周期的に圧力及び流量が変動する水流で、過渡的な変動は除く。(注2)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス、蒸気
寸法d1(mm)
57
寸法d2(mm)
70
寸法d3(mm)
48
寸法R(mm)
38.2
呼び径(A)
40×65
寸法d4(mm)
53
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする