曜日別特売

トランジション継手 ねじエルボロング

トランジション継手 ねじエルボロング - 日本継手(旧:JFE継手)トランジション継手 ねじエルボロング - 日本継手(旧:JFE継手)トランジション継手 ねじエルボロング - 日本継手(旧:JFE継手)

あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。

用途
鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8226860630A723705744287
¥6,180
¥5,698
¥6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
8226929775A108290109411130
¥21,830
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
8227071525A×20A553804044175
¥6,270
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
8227249930A×25A693704843787
¥6,270
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
8227256050A8233078418130
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
8227330525A663804844575
¥5,060
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする