曜日別特売
50A トランジション継手 ねじエルボロング 日本継手(旧:JFE継手) 82272560

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50A トランジション継手 ねじエルボロング 日本継手(旧:JFE継手) 82272560
50A トランジション継手 ねじエルボロング 日本継手(旧:JFE継手) 82272560

トランジション継手 ねじエルボロング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)50
内容量1個注文コード82272560品番50A
参考基準価格(税別)¥11,230販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。

用途
鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
寸法H(mm)
82
寸法L1(mm)
330
寸法D(mm)
78
寸法L2(mm)
418
寸法L3(mm)
130
呼び径(A)
50
寸法Rc(mm)
Rc2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする