曜日別特売

径違いソケット 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)

径違いソケット 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) - 日本継手(旧:JFE継手)

消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。
専用のゴム輪が付属します。

用途
消化管の埋設配管
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8226628765A×50A782-1/2×2659276
¥6,960
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
82267748100A×80A994×385132106
¥15,330
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
8227085580A×65A863×2-1/27210692
¥9,840
¥5,798
¥6,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする