曜日別特売
65A×50A 径違いソケット 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手) 82266287

径違いソケット 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)65A×50A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(B)2-1/2×2
呼び径(A)65×50
内容量1個注文コード82266287品番65A×50A
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。
専用のゴム輪が付属します。

用途
消化管の埋設配管
寸法L(mm)
78
呼び径(B)
2-1/2×2
寸法A(mm)
65
寸法D1(mm)
92
寸法D2(mm)
76
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
呼び径(A)
65×50
寸法C1(mm)
26
寸法C2(mm)
25
適合管
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
二面幅B1(mm)
98
二面幅B2(mm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする