エルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)

エルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) - 日本継手(旧:JFE継手)エルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) - 日本継手(旧:JFE継手)

消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。
専用のゴム輪が付属します。

用途
消化管の埋設配管
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
エルボ90°
サイズ
L
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8227041765A762-1/2699226
¥7,170
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
82271650100A10449713228
¥15,850
¥9,298
¥10,228(税込)
5日以内出荷
8227176550A602577625
¥3,690
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
8227234180A8537810627
¥10,630
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする