日本継手(旧:JFE継手)
エルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
65
65
100
50
80
呼び径(B)
2-1/2
2-1/2
4
2
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82270417
品番
65A
参考基準価格(税別)
¥7,170
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。
専用のゴム輪が付属します。
用途
消化管の埋設配管
寸法L(mm)
76
呼び径(B)
2-1/2
寸法A(mm)
69
寸法D(mm)
92
寸法C(mm)
26
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
エルボ90°
サイズ
L
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
呼び径(A)
65
適合管
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
二面幅B1(mm)
98
二面幅B2(mm)
93
商品豆知識
配管工事を支える補助部材