スライドガストーチ

スライドガストーチ - 新富士バーナースライドガストーチ - 新富士バーナースライドガストーチ - 新富士バーナースライドガストーチ - 新富士バーナースライドガストーチ - 新富士バーナースライドガストーチ - 新富士バーナースライドガストーチ - 新富士バーナースライドガストーチ - 新富士バーナー

火口が自在にのびる小型強力耐風バーナー。
使用時はのばして安全に、収納は縮めてコンパクトにできる。
安全のための火口キャップ付でポケットや荷物の中での誤作動を防ぐ。
火口内部へのほこり等の進入を防ぎ、点火不良等の不具合を減らす。
燃料は充填式でカセットガスからの充填が可能。

用途
火口を伸ばして安全に使えるため、アウトドアや日常生活の幅広い用途で活躍。
質量(g)
52
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×18×115~185
火炎温度(℃)
1300
火口径(mm)
Φ14(外径)
火炎形状
極細集中炎
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RZ-520C2SB 8226384682263846RZ-520C2SBスケルトンブラック
¥1,800
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
RZ-520C2RG 8226385582263855RZ-520C2RGオレンジ
¥1,800
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする