曜日別特売
RZ-520C2RG スライドガストーチ 新富士バーナー 82263855

RZ-520C2RG スライドガストーチ 新富士バーナー 82263855
RZ-520C2RG スライドガストーチ 新富士バーナー 82263855
RZ-520C2RG スライドガストーチ 新富士バーナー 82263855
RZ-520C2RG スライドガストーチ 新富士バーナー 82263855
RZ-520C2RG スライドガストーチ 新富士バーナー 82263855
RZ-520C2RG スライドガストーチ 新富士バーナー 82263855
RZ-520C2RG スライドガストーチ 新富士バーナー 82263855
RZ-520C2RG スライドガストーチ 新富士バーナー 82263855

スライドガストーチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード82263855品番RZ-520C2RG
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

火口が自在にのびる小型強力耐風バーナー。
使用時はのばして安全に、収納は縮めてコンパクトにできる。
安全のための火口キャップ付でポケットや荷物の中での誤作動を防ぐ。
火口内部へのほこり等の進入を防ぎ、点火不良等の不具合を減らす。
燃料は充填式でカセットガスからの充填が可能。

用途
火口を伸ばして安全に使えるため、アウトドアや日常生活の幅広い用途で活躍。
オレンジ
質量(g)
52
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×18×115~185
火炎温度(℃)
1300
火口径(mm)
Φ14(外径)
火炎形状
極細集中炎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする