座付水栓エルボ 青銅製管端防食管継手
コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。
コア無し側が平行ねじになっています。
- 用途
- 給水栓の接合
- 形状
- エルボ90°
- 種類
- ねじ込み継手
- 温度範囲(℃)
- 0~40
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 寸法C(mm)
- 17
- 寸法T(mm)
- 5
- 寸法W(mm)
- 24
- 寸法M(mm)
- 55
- 寸法N(mm)
- 65
- 使用流体
- 水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
- 適合管
- 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
- 内容量
- 1個
注意
※・平行ねじの器具との接続には水栓類の継手をご使用ください。※・ライニング鋼管から塩ビ管への連絡にはアダプター類の継手をご使用ください。
※・テーパねじの器具との接続にはアダプター類の継手をご使用ください。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ
















