※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
座付水栓エルボ 青銅製管端防食管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
20×15
15
20×15
呼び径(B)
3/4×1/2
1/2
3/4×1/2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82265700
品番
20A×15A
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。
コア無し側が平行ねじになっています。
用途
給水栓の接合
呼び径(B)
3/4×1/2
寸法A(mm)
29
寸法D1(mm)
33
寸法D2(mm)
27
呼び径(A)
20×15
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
17
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
24
寸法M(mm)
55
寸法N(mm)
65
使用流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
寸法D3(mm)
36
寸法D4(mm)
30
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
注意
※・平行ねじの器具との接続には水栓類の継手をご使用ください。
※・ライニング鋼管から塩ビ管への連絡にはアダプター類の継手をご使用ください。
※・テーパねじの器具との接続にはアダプター類の継手をご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材