ポリブデン H種継手 熱融着式R型 H種R型おねじ付ソケット
金属部(ねじ)と樹脂部(ポリブテン管側)が一体構造となっており、ねじ部の回転機能付き一体継手で、現地施工 での締付忘れ・管のねじれ防止を図っています
- 規格
- JIS K 6779
- 最高使用圧力(MPa)
- 81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0
- 使用流体
- 給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど
- 最高使用温度(℃)
- 90(循環給湯:70)
- 適合管
- ポリブデン管
- 内容量
- 1個
注意
※接合作業には専用の工具をご使用ください。※接合作業に当たっては、メーカーが実施する施工指導を受講し、その修了証を所有している方が行ってください。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ

















