曜日別特売
16A×R1/2 ポリブデン H種継手 熱融着式R型 H種R型おねじ付ソケット 日本継手(旧:JFE継手) 82271799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16A×R1/2 ポリブデン H種継手 熱融着式R型 H種R型おねじ付ソケット 日本継手(旧:JFE継手) 82271799
16A×R1/2 ポリブデン H種継手 熱融着式R型 H種R型おねじ付ソケット 日本継手(旧:JFE継手) 82271799

ポリブデン H種継手 熱融着式R型 H種R型おねじ付ソケット16A×R1/2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)57
内容量1個注文コード82271799品番16A×R1/2
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

金属部(ねじ)と樹脂部(ポリブテン管側)が一体構造となっており、ねじ部の回転機能付き一体継手で、現地施工 での締付忘れ・管のねじれ防止を図っています

寸法L(mm)
57
ねじ
R1/2
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
34
規格
JIS K 6779
最高使用圧力(MPa)
81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0
使用流体
給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど
最高使用温度(℃)
90(循環給湯:70)
適合管
ポリブデン管
注意
※接合作業には専用の工具をご使用ください。
※接合作業に当たっては、メーカーが実施する施工指導を受講し、その修了証を所有している方が行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする