TLコンパレッターF#880

TLコンパレッターF#880 - サンコー(三甲)TLコンパレッターF#880 - サンコー(三甲)TLコンパレッターF#880 - サンコー(三甲)TLコンパレッターF#880 - サンコー(三甲)TLコンパレッターF#880 - サンコー(三甲)TLコンパレッターF#880 - サンコー(三甲)TLコンパレッターF#880 - サンコー(三甲)TLコンパレッターF#880 - サンコー(三甲)

4側面に大型表示スペースを備え、視認性を向上
タフライトGシリーズのTLコンパレッター。長側面に大型の印刷面、短側面にA4サイズの用紙貼付け用の落し込み面(凹5mm)を設置し、視認性に優れた表示が可能です。
オールプラスチック製のため錆が発生せず、内容物の品質保持に寄与します。

仕様
F#880
材質
特殊超強化PP
質量(kg)
51.9
色
Aグレー
容量(L)
883.2
積載荷重(kg)
1000
有効内寸(mm)
1150×960×780
外寸(mm)
1200×1020×950
内寸(mm)
1150×960×800
圧縮荷重(kN[kgf])
228.0(23253)(2段圧縮)
スタッキング
可
折り畳み可否
可
嵌合商品
TLコンパレッターF#830
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×1020×950
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1150×960×780
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80666000GL804 463675894636758980666000GL8041個なし
1
¥199,800
¥219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80666000GL804(名入れ) 131439381314393880666000GL804(名入れ)1セット(5個)あり
1
¥1,030,500
¥1,133,550(税込)
2以上
¥1,015,500
¥1,117,050(税込)
3以上
¥1,012,700
¥1,113,970(税込)
4以上
¥1,011,300
¥1,112,430(税込)
5以上
¥1,007,400
¥1,108,140(税込)
6以上
¥1,006,900
¥1,107,590(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする