コンパレッターF#940
- 仕様
- (カード差し取付面)両短辺各2箇所、嵌合製品:コンパレッターF#700、コンパレッターF#1000
- 種別
- F#940
- 材質
- PP
- 質量(kg)
- 62.5
- 色
- ライトブルー/ブルー
- 容量(L)
- 935
- 有効内寸(mm)
- 1040×1040×850
- 耐荷重(kg)
- 500
- 外寸(mm)
- 1130×1130×1005
- 内寸(mm)
- 1040×1040×865
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 187.7(19140)(2段圧縮)
- 適合カード差し
- 30型(ワンタッチ式)、127型(ワンタッチ式)
- 折りたたみ時高さ(mm)
- 420
- スタッキング
- 可
- 折り畳み可否
- 可
- 嵌合商品
- コンパレッターF#700 (セット)
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 1130×1130×1005
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 1040×1040×850
- 内容量
- 1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥30,000/税込¥33,000 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥30,000/税込¥33,000 |
コンテナー の新着商品
カテゴリ

























