曜日別特売

プラルーバーΦ120(黒)

プラルーバーΦ120(黒) - カーク産業プラルーバーΦ120(黒) - カーク産業プラルーバーΦ120(黒) - カーク産業

室内通気用、ルーバーは固定式です。

用途
キャンピングカーなど
材質
プラスチック
寸法(mm)
【本体】Φ120×18.4【開口】Φ95.5【埋込】16.6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
822851600163/K
¥850
¥789
¥868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする