商品画像
カーク産業
プラルーバーΦ120(黒)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82285160
品番
0163/K
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
室内通気用、ルーバーは固定式です。
用途
キャンピングカーなど
材質
プラスチック
寸法(mm)
【本体】Φ120×18.4【開口】Φ95.5【埋込】16.6