ハンドブーケマスク
除菌剤であれた手肌にうるおいを保湿クリームでは物足りない方へプレミアムなハンドマスク
【トーンアップ】ハンドケアマスクYE(イエロー)
プロポリス配合で肌にハリと透明感を与えてくれます。
壮麗なフレッシュフラワーの香り
【保湿・潤いUP】ハンドケアマスクPU(パープル)
コラーゲン配合でもっちりぷるぷるの肌へ導きます。
気品のある爽やかなバニラの香り
【整肌・保湿UP】ハンドケアマスクPI(ピンク)
EGF配合で荒れた肌を整え、肌にうるおいとハリを与えます。
甘美なピーチバニラの香り
【整肌・ハリUP】ハンドケアマスクOR(オレンジ)
乳酸菌配合で肌を柔らかくし、もちもちすべすべの肌へ
優雅なアロマブーケの香り
【保湿・ハリUP】ハンドケアマスクBL(ブルー)
ヒアルロン酸配合で肌のキメを整え、ハリをUP
上品なリリーフラワーの香り
- 内容量
- 1枚(1セット)
理美容小物 の新着商品
カテゴリ


















