曜日別特売
- ハンドブーケマスク アイエスリンク 82285485

ハンドブーケマスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚(1セット)
注文コード
82285485
品番
-
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

除菌剤であれた手肌にうるおいを保湿クリームでは物足りない方へプレミアムなハンドマスク
【トーンアップ】ハンドケアマスクYE(イエロー)
プロポリス配合で肌にハリと透明感を与えてくれます。
壮麗なフレッシュフラワーの香り
【保湿・潤いUP】ハンドケアマスクPU(パープル)
コラーゲン配合でもっちりぷるぷるの肌へ導きます。
気品のある爽やかなバニラの香り
【整肌・保湿UP】ハンドケアマスクPI(ピンク)
EGF配合で荒れた肌を整え、肌にうるおいとハリを与えます。
甘美なピーチバニラの香り
【整肌・ハリUP】ハンドケアマスクOR(オレンジ)
乳酸菌配合で肌を柔らかくし、もちもちすべすべの肌へ
優雅なアロマブーケの香り
【保湿・ハリUP】ハンドケアマスクBL(ブルー)
ヒアルロン酸配合で肌のキメを整え、ハリをUP
上品なリリーフラワーの香り

オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする