曜日別特売

ツールワゴン

ツールワゴン - はくでんツールワゴン - はくでんツールワゴン - はくでんツールワゴン - はくでんツールワゴン - はくでんツールワゴン - はくでんツールワゴン - はくでんツールワゴン - はくでん

軽量で耐久性のあるツールワゴンで、工具や部品の運搬に便利です。
キャスター付きで移動がしやすく、ストッパー付きキャスターで安全に固定できます。

材質
側板/冷間圧延鋼板・棚板/PP
キャスター径(Φmm)
40
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
段数
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82285616HDGPP-433002約2250 動作時:30265×565×530 棚:265×515×40
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
82285625HDGPP-433003約2.5360 動作時:30265×565×570 棚:265×515×40
7,850
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月14日
82285641HDGPP-433004棚:約3470 動作時:30265×565×810 棚:265×515×40
11,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする