はくでん
ツールワゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
段数
4
2
3
4
耐荷重(kg)
70 動作時:30
50 動作時:30
60 動作時:30
70 動作時:30
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82285641
品番
HDGPP-433004
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
軽量で耐久性のあるツールワゴンで、工具や部品の運搬に便利です。
キャスター付きで移動がしやすく、ストッパー付きキャスターで安全に固定できます。
材質
側板/冷間圧延鋼板・棚板/PP
質量(kg)
棚:約3
段数
4
耐荷重(kg)
70 動作時:30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×565×810 棚:265×515×40
キャスター径(Φmm)
40
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。