エアーリベッター

エアーリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

軽量・使いやすさで人気の「R1A1」がリニューアルして「R1A1PL」として帰ってきた!
シンプルな構造になりユーザーでのメンテナンスが可能に。
進化した最上級のスタンダード。
クラス最軽量1.16kg。
ストレスフリーの19mmロングストローク。
吸引排出機能。(バキュームON/OFFスイッチ付)

用途
ブラインドリベットの高速締結作業に
仕様
エアー消費量:82(L/min)
適合
必要空気圧:0.5~0.6(MPa)
ストローク(mm)
19
幅(mm)
160
全長(mm)
297
高さ(mm)
265
使用範囲(mm)
リベット径:Φ2.4/Φ3.2/Φ4.0/Φ4.8(メーカーカタログ全材質)
使用ジョー
CJM(超硬質中)
対応
オプション:高強度リベット(メーカー NSTB)
工具引張力(kN)
ハイパワー設計:9.0(エアー圧0.6MPa時)
騒音レベル(dB)
投下騒音レベルLaep 75以下
内容量
1個
注意
※商品をご使用になられる前に、商品に添付の「かんたんガイド」と合わせて、取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82298871R1A1PL
¥102,900
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする