【数量限定 キャンペーン品】 R1A1PL+シュートホース組キット

【数量限定 キャンペーン品】 R1A1PL+シュートホース組キット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

軽量・使いやすさで人気のエアリベッターとシュートホース組替キットセットです。

用途
ブラインドリベットの高速締結作業に
付属品
取扱説明書、かんたんガイド、安全ガイド
トラスコ品番
730-7500
セット内容
R1A1PL、R1A1PLSH
ストローク(mm)
19
幅(mm)
160
全長(mm)
297
高さ(mm)
265
使用ジョー
CJM(超硬質中)
空気消費量(L/min)
82
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
出力(kN)
9
リベット使用範囲(mm)
Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8(エビ印標準リベットはすべて対応)
使用ノーズピース
Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8
騒音レベル(dB)
【投下騒音レベルLaep】~75
内容量
1セット(2個)
注意
※商品をご使用になられる前に、商品に添付の「かんたんガイド」「安全ガイド」と合わせて、取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。
※高強度リベット(NSTBシリーズ)は別売オプションで対応可能です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06788018R1A1PLSHSET
¥102,900
¥81,980
¥90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする