曜日別特売

TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP)

TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) - TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) - TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) - TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) - TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) - TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) - TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。
【概要】TACレックスAは、波付硬質合成樹脂管(FEP)です。
サイズはΦ125-Φ200をラインアップ。
関東おやま工場で製造しています。
【重要】 TACレックスAΦ125・150・200は、TACレックスと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。
【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。
軽量です。
ケーブルの引込みが容易です。
土中埋設しても充分な強度があります。
可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。
長尺なので接続箇所が少ない。
5m毎にマークを付けています。
耐薬品性に優れます。
管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。

材質
ポリエチレン
柔軟性
あり
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
定尺(m)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82299135TLXA20054.540259200
13,800
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
82299406TLXA15045.450194150
10,040
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
82300106TLXA12538.550162125
7,900
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする