曜日別特売
TLXA200 TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82299135

TLXA200 TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82299135
TLXA200 TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82299135

TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径(mm)200
外径(mm)259
定尺(m)40
内容量1個注文コード82299135品番TLXA200
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。
【概要】TACレックスAは、波付硬質合成樹脂管(FEP)です。
サイズはΦ125-Φ200をラインアップ。
関東おやま工場で製造しています。
【重要】 TACレックスAΦ125・150・200は、TACレックスと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。
【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。
軽量です。
ケーブルの引込みが容易です。
土中埋設しても充分な強度があります。
可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。
長尺なので接続箇所が少ない。
5m毎にマークを付けています。
耐薬品性に優れます。
管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。

材質
ポリエチレン
ピッチ(mm)
54.5
定尺(m)
40
柔軟性
あり
外径(mm)
259
内径(mm)
200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする