油吸着材 B-Sweeper 油・水両用 40cm×50cm

油吸着材 B-Sweeper 油・水両用 40cm×50cm - 旭化成アドバンス油吸着材 B-Sweeper 油・水両用 40cm×50cm - 旭化成アドバンス油吸着材 B-Sweeper 油・水両用 40cm×50cm - 旭化成アドバンス

ポリプロピレン製品の最大2.5倍の吸油力! 260℃の高温油にも対応し、 環境負荷も低減する100%植物由来の次世代型・油吸着材。

用途
〇土木工事現場での漏洩対策 〇潤滑油・切削油の生産現場 〇機械の分解・メンテナンス作業 〇タンクローリー・船舶の事故対策 〇工場床面の油回収・清掃
寸法(mm)
400×500×5
質量(kg)
6
エコマーク認定
認定
入数
100枚/箱
各種認証
エコマーク認定番号22105009
組成
キュプラ
エコマーク認定番号
22105009
内容量
1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82300770BS4050C
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする