油吸収材
縦400mm×横500mm×厚み3mm
工場の床が緑色の場合、色を合わせられる
表面に厚手の不織布を使用している為、耐久性が高い
- 用途
- 【用途】
▼油水兼用
▼ミシン目なし
▼グリーン色
▼ウエスとして拭き取り用に
▼もしもの時に備えた緊急対策用に
▼機械周辺に置いて汚れ防止対策に
- 内容量
- 1箱
注意
※【注意】※▼吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※▼廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
液体吸収材・処理剤 の新着商品
カテゴリ






























