レスタス
【名入れ】DOG・DOG・DOG
仕様
六曜,メモスペース
枚数
7枚
紙質
マットコート
名入れ
カレンダー下部へオフセット印刷
製本
ホットメルト(紙製本)
サービス分類
名入れ
内容量
1セット(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。
右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力による特価対象外となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82301041
SG120
375×255
46/8切
45×215
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
2以上
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82301208
SG229
535×380
46/4切
60×340
1
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
2以上
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750