【名入れ】クラフトペーパーアニマル
- 仕様
- 六曜,メモスペース,前後月表示
- 寸法(mm)
- 535×380
- サイズ
- 46/4切
- 枚数
- 13枚
- 紙質
- 金門ケント
- 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
- 55×340
- 名入れ
- カレンダー下部へオフセット印刷
- 製本
- ホットメルト(紙製本)
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1セット(50冊)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
バラエティカレンダー の新着商品
カテゴリ
































