トライメイト
擦るだけ セルフケア 脱毛器
ムダ毛ケアと角質ケアを同時に叶えるセルフケアアイテム。
軽くなでるだけで気になるムダ毛を整え、なめらかな素肌へ。
コンパクトサイズで自宅でも外出先でも手軽にお手入れできます。
用途
素肌のムダ毛ケア&角質ケアに
使用方法
1.素肌の保湿を行う。2.円を描くようにやさしくこする。3.水洗いまたは布で拭き取る
材質
ナノガラス
色
ホワイト
質量(g)
70
寸法(cm)
約9.5×6.4
内容量
1個
注意
※乾燥や刺激を避けるために、使用前にはボディミルクなどで保湿を行ってください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82327905
TR-BTY001
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください