曜日別特売
TR-BTY001 擦るだけ セルフケア 脱毛器 トライメイト 82327905

TR-BTY001 擦るだけ セルフケア 脱毛器 トライメイト 82327905
TR-BTY001 擦るだけ セルフケア 脱毛器 トライメイト 82327905
TR-BTY001 擦るだけ セルフケア 脱毛器 トライメイト 82327905
TR-BTY001 擦るだけ セルフケア 脱毛器 トライメイト 82327905
TR-BTY001 擦るだけ セルフケア 脱毛器 トライメイト 82327905

擦るだけ セルフケア 脱毛器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82327905
品番
TR-BTY001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ムダ毛ケアと角質ケアを同時に叶えるセルフケアアイテム。
軽くなでるだけで気になるムダ毛を整え、なめらかな素肌へ。
コンパクトサイズで自宅でも外出先でも手軽にお手入れできます。

用途
素肌のムダ毛ケア&角質ケアに
使用方法
1.素肌の保湿を行う。2.円を描くようにやさしくこする。3.水洗いまたは布で拭き取る
材質
ナノガラス
色
ホワイト
質量(g)
70
寸法(cm)
約9.5×6.4
注意
※乾燥や刺激を避けるために、使用前にはボディミルクなどで保湿を行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする