曜日別特売

水切カバー 100A

水切カバー 100A - 東京富士商会水切カバー 100A - 東京富士商会

高密度ポリチレン樹脂を使用
耐久性に優れたカーボンブラック着色
耐電圧15KV以上
蓄力コネクター2個使用箇所に適用いただけます。

種類
100A
寸法A(mm)
160
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
89
寸法D(mm)
42
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
67
寸法C(mm)
31
寸法G(Φmm)
8
適合コネクタ
蓄力コネクター3・4号
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82330791MCONC-1
¥2,600
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする