雨覆

雨覆 - 住電機器システム
種別
A/B/C/D
寸法P(mm)
10/10/10/10
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05052736HA-53145/135/125/11536/41/45/50145/145/145/1455/5/5/560/50/40/30
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
05052928HA-51110/100/90/8012/15/17/2080/80/80/803/3/3/350/40/30/20
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
05053016HA-52125/115/105/9523/26/29/32105/105/105/1054/4/4/455/45/35/25
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
05053592HA-54170/160/150/14055/60/65/70185/185/185/1855/5/5/570/60/50/40
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする