スキマ型ワゴン ホワイト ディスプレイネット メッシュパネル ワイヤーネット〔ストエキオリジナル〕

スキマ型ワゴン ホワイト ディスプレイネット メッシュパネル ワイヤーネット〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレススキマ型ワゴン ホワイト ディスプレイネット メッシュパネル ワイヤーネット〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレススキマ型ワゴン ホワイト ディスプレイネット メッシュパネル ワイヤーネット〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレススキマ型ワゴン ホワイト ディスプレイネット メッシュパネル ワイヤーネット〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレススキマ型ワゴン ホワイト ディスプレイネット メッシュパネル ワイヤーネット〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレススキマ型ワゴン ホワイト ディスプレイネット メッシュパネル ワイヤーネット〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレススキマ型ワゴン ホワイト ディスプレイネット メッシュパネル ワイヤーネット〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレススキマ型ワゴン ホワイト ディスプレイネット メッシュパネル ワイヤーネット〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

デッドスペースを有効活用!低予算で手軽に売場づくり。自在に飾れる高さ135cmのネット什器。幅30・45・60・90cmの4サイズを用意。

用途
樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w ネットの線材は直径3mmです。
材質
スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)
30
ピッチ(cm)
ネット:5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2527-260 82326661823266612527-260幅60cm859.5×43×159.5下部トレー:55.7×34×5.3ネット面:55.7×135.5
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2527-290 82326715823267152527-290幅90cm989.5×43×159.5下部トレー:85.7×34×5.3ネット面:85.7×135.5
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2527-230 82326801823268012527-230幅30cm5.330×43×159.5下部トレー:29.5×34×5.3ネット面:29.5×135.5
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2527-245 82326837823268372527-245幅45cm744.5×43×159.5下部トレー:40.7×34×5.3ネット面:40.7×135.5
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする