幅30cm
ストア・エキスプレス
スキマ型ワゴン ホワイト ディスプレイネット メッシュパネル ワイヤーネット〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
種別
幅30cm
幅30cm
幅45cm
幅60cm
幅90cm
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82326801
品番
2527-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
デッドスペースを有効活用!低予算で手軽に売場づくり。自在に飾れる高さ135cmのネット什器。幅30・45・60・90cmの4サイズを用意。
用途
樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w ネットの線材は直径3mmです。
種別
幅30cm
質量(kg)
5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×43×159.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
下部トレー:29.5×34×5.3
寸法(幅W×高さH)(cm)
ネット面:29.5×135.5
材質
スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)
30
ピッチ(cm)
ネット:5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650