ネットラック ネット棚展開 幅62cm〔ストエキオリジナル〕

ネットラック ネット棚展開 幅62cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスネットラック ネット棚展開 幅62cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスネットラック ネット棚展開 幅62cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスネットラック ネット棚展開 幅62cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスネットラック ネット棚展開 幅62cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスネットラック ネット棚展開 幅62cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスネットラック ネット棚展開 幅62cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスネットラック ネット棚展開 幅62cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

軽くて使いやすいネット棚タイプ。ネット棚は、まっすぐにも傾斜にもできます。組み立てカンタン!コンパクトに折りたためます。 ネット面を広げて棚を引っ掛けるだけの簡単組み立てです。棚は5cm間隔で上下移動できます。(ネットピッチ:5cm)

用途
樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ネットの線材は直径3mmです。
材質
スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)
全体:50 10/段
高さ(cm)
前面こぼれ止め:5.5
ピッチ(cm)
ネット:5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ネット棚:58.5×39
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823266092505-411本体×1、ネット棚:×4棚4段展開 白62×40 ×135
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
823266452505-39本体×1、ネット棚:×5棚5段展開 白62×40 ×150
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
823266972505-420本体×1、ネット棚:×4棚4段展開 黒62×40 ×135
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
823268552505-160本体×1、ネット棚:×5棚5段展開 黒62×40 ×150
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥677~/税込¥745~
北海道地方数量1につき¥1,107~/税込¥1,218~
沖縄地方数量1につき¥1,722~/税込¥1,894~
離島数量1につき¥1,722~/税込¥1,894~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする