2505-411 ネットラック ネット棚展開 幅62cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82326609

高さ135cm 棚4段展開 白

2505-411 ネットラック ネット棚展開 幅62cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82326609
2505-411 ネットラック ネット棚展開 幅62cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82326609
2505-411 ネットラック ネット棚展開 幅62cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82326609
2505-411 ネットラック ネット棚展開 幅62cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82326609
2505-411 ネットラック ネット棚展開 幅62cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82326609
2505-411 ネットラック ネット棚展開 幅62cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82326609

ネットラック ネット棚展開 幅62cm〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
種別棚4段展開 白
内容量1台注文コード82326609品番2505-411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

軽くて使いやすいネット棚タイプ。ネット棚は、まっすぐにも傾斜にもできます。組み立てカンタン!コンパクトに折りたためます。 ネット面を広げて棚を引っ掛けるだけの簡単組み立てです。棚は5cm間隔で上下移動できます。(ネットピッチ:5cm)

用途
樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ネットの線材は直径3mmです。
セット内容
本体×1、ネット棚:×4
種別
棚4段展開 白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
62×40 ×135
材質
スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)
全体:50 10/段
高さ(cm)
前面こぼれ止め:5.5
ピッチ(cm)
ネット:5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ネット棚:58.5×39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥677/税込¥745
北海道地方数量1につき¥1,107/税込¥1,218
沖縄地方数量1につき¥1,722/税込¥1,894
離島数量1につき¥1,722/税込¥1,894

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする