ネットスタンド 幅90×高さ180cm〔ストエキオリジナル〕

ネットスタンド 幅90×高さ180cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスネットスタンド 幅90×高さ180cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスネットスタンド 幅90×高さ180cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスネットスタンド 幅90×高さ180cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスネットスタンド 幅90×高さ180cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスネットスタンド 幅90×高さ180cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

ネット面高さ160cmと大量陳列が可能。折りたたんでコンパクトに収納できます。

用途
樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w ネットの線材は直径3mmです。
材質
スチール製 粉体塗装
質量(kg)
8.3
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×48×180
ピッチ(cm)
ネット:5
寸法(幅W×高さH)(cm)
ネット面:85×160
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823267492521-235ブラック
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
823267672521-227ホワイト
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする