2521-235 ネットスタンド 幅90×高さ180cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82326749

 

2521-235 ネットスタンド 幅90×高さ180cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82326749
2521-235 ネットスタンド 幅90×高さ180cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82326749
2521-235 ネットスタンド 幅90×高さ180cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82326749
2521-235 ネットスタンド 幅90×高さ180cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82326749

ネットスタンド 幅90×高さ180cm〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
種別ブラック
内容量1台注文コード82326749品番2521-235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ネット面高さ160cmと大量陳列が可能。折りたたんでコンパクトに収納できます。

用途
樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w ネットの線材は直径3mmです。
種別
ブラック
材質
スチール製 粉体塗装
質量(kg)
8.3
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×48×180
ピッチ(cm)
ネット:5
寸法(幅W×高さH)(cm)
ネット面:85×160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする