DAIKO(大光電機)
ベースライト/長形BL/別売LEDユニットFHF86W形 2灯用タイプ
寸法(mm)
幅65長2428高49
質量(kg)
2
消費電力(W)
89.8
色温度(K)
5000
容量(VA)
92/93
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
FHF86形×2灯定格出力相当
演色性(Ra)
85
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82325787
LZA-93732W
¥
89,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください