DAIKO(大光電機)
ベースライト/長形BL/別売LEDユニットFHF86W形 2灯用タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82325787
品番
LZA-93732W
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅65長2428高49
質量(kg)
2
消費電力(W)
89.8
色温度(K)
5000
容量(VA)
92/93
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
FHF86形×2灯定格出力相当
演色性(Ra)
85
エコロジー商品
省エネ