配線ダクト取付型 LED(白色) スポットライト ビーム角33度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
- 仕様
- ◆配線ダクト取付型◆Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113◆拡散タイプ◆100V配線ダクト用◆●天井面取付専用
- 質量(kg)
- 0.9
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 15.5
- 制御方式
- 無線通信920MHz帯(WiLIA)
- 寸法(幅W×長さL)(mm)
- 灯具部幅Φ72×78
- 首振角度(°)
- 90
- 時間
- 光束維持:40000時間(光束維持率70%)
- 色温度(K)
- 3000
- LED色
- 電球色
- ビーム角(度)
- ビーム角59度・拡散タイプ
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 94.1
- 入力電流(A)
- 100V時:0.157
- 光束(Lm)
- 器具光束:1460
- トランス
- ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 調光範囲
- 約5%~100%
- 材質(灯具)
- アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
- 水平回転範囲
- 360度
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
スポットライト の新着商品
カテゴリ















