曜日別特売

AutoC型バイスプライヤー

AutoC型バイスプライヤー - tradAutoC型バイスプライヤー - tradAutoC型バイスプライヤー - tradAutoC型バイスプライヤー - tradAutoC型バイスプライヤー - tradAutoC型バイスプライヤー - tradAutoC型バイスプライヤー - tradAutoC型バイスプライヤー - trad

自動調整機能付きのバイスプライヤー。
バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。
グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。
口幅が広く深いので、奥深い場所や幅のある材料もしっかり固定!
保持力もネジで簡単調整!
自在皿形状のクランプ部で平面部材の面保持に!

材質
頭部:クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C
内容量
1個
関連資料:(0.45MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
内幅(mm)
つかみ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82331911TVC-10S290約44570×120最大95
4,050
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
82331929TVC-7S230約37470×60最大55
3,650
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする