曜日別特売
TVC-10S AutoC型バイスプライヤー trad 82331911

TVC-10S AutoC型バイスプライヤー trad 82331911
TVC-10S AutoC型バイスプライヤー trad 82331911
TVC-10S AutoC型バイスプライヤー trad 82331911
TVC-10S AutoC型バイスプライヤー trad 82331911

AutoC型バイスプライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)290
つかみ幅(mm)最大95
内容量1個注文コード82331911品番TVC-10S
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

自動調整機能付きのバイスプライヤー。
バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。
グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。
口幅が広く深いので、奥深い場所や幅のある材料もしっかり固定!
保持力もネジで簡単調整!
自在皿形状のクランプ部で平面部材の面保持に!

材質
頭部:クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C
全長(mm)
290
質量(g)
約445
内幅(mm)
70×120
つかみ幅(mm)
最大95
関連資料:(0.45MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする