ディスプレイケース

ディスプレイケース - 西田製凾ディスプレイケース - 西田製凾ディスプレイケース - 西田製凾ディスプレイケース - 西田製凾ディスプレイケース - 西田製凾ディスプレイケース - 西田製凾ディスプレイケース - 西田製凾ディスプレイケース - 西田製凾

プラスチックダンボール製のディスプレイ用ケースです。
収納しながら魅せることができます。
趣味グッズや推し活グッズや雑貨などを汚れ・キズから守ることができます。
耐水・耐薬品性・耐衝撃に優れています。
積み重ねることができるので省スペースに置けます。
プライト等の通し穴があるので電源などを通すこともできます。

用途
シューズ・スニーカー収納やフィギュアや推し活グッズ、プラモデルのディスプレイ、収納ケースとして
仕様
プライトなどの通し穴1か所あり/マグネット開閉窓口
寸法(mm)
【窓口】320×180
質量(kg)
1.4
内寸法(mm)
360×240×240
外寸法(mm)
400×280×250
内容量
1箱
注意
※受注生産品のためご注文後のキャンセルは不可となります
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
黒・白 8233193882331938黒・白【箱本体】黒【窓枠・角】白
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
白・黒 8233194782331947白・黒【箱本体】白【窓枠・角】黒
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
黒・黒 8233195682331956黒・黒【箱本体】黒【窓枠・角】黒
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
白・白 8233196582331965白・白【箱本体】白【窓枠・角】白
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする