白・黒 ディスプレイケース 西田製凾 82331947

 

白・黒 ディスプレイケース 西田製凾 82331947
白・黒 ディスプレイケース 西田製凾 82331947
白・黒 ディスプレイケース 西田製凾 82331947
白・黒 ディスプレイケース 西田製凾 82331947
白・黒 ディスプレイケース 西田製凾 82331947
白・黒 ディスプレイケース 西田製凾 82331947

ディスプレイケース

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
色【箱本体】白【窓枠・角】黒
内容量1箱注文コード82331947品番白・黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

プラスチックダンボール製のディスプレイ用ケースです。
収納しながら魅せることができます。
趣味グッズや推し活グッズや雑貨などを汚れ・キズから守ることができます。
耐水・耐薬品性・耐衝撃に優れています。
積み重ねることができるので省スペースに置けます。
プライト等の通し穴があるので電源などを通すこともできます。

用途
シューズ・スニーカー収納やフィギュアや推し活グッズ、プラモデルのディスプレイ、収納ケースとして
色
【箱本体】白【窓枠・角】黒
仕様
プライトなどの通し穴1か所あり/マグネット開閉窓口
寸法(mm)
【窓口】320×180
質量(kg)
1.4
内寸法(mm)
360×240×240
外寸法(mm)
400×280×250
注意
※受注生産品のためご注文後のキャンセルは不可となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする