SNコンテナーB#8K
同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。
段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。
ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
- 仕様
- 同色同形状スタッキングタイプ
- トラスコ品番
- 268-2738
- 材質
- PP
- 色
- ブラック/オレンジ
- 質量(g)
- 675
- 容量(L)
- 7.8
- 有効内寸(mm)
- 328×222×91
- 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
- 386×280×108
- 外寸(mm)
- 386×280×108
- 内寸(mm)
- 346×240×101
- 底形状
- 格子リブ
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 12.85(1310)
- 適合カード差し
- (別売)片長辺115、170型
- 適合コンテナ
- SNコンテナーB#12K
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 328×222×91
- 嵌合商品
- SNコンテナー B#12K
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 386×280×108
- 内容量
- 1個
コンテナー の新着商品
カテゴリ


























![折りたたみコンテナー 558390 オリコンEP49B-SWグレー/ライトグレー サンコー[日用品] 折りたたみコンテナー 558390 オリコンEP49B-SWグレー/ライトグレー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05881527-261020-02.jpg)

