SNコンテナーB#50K

SNコンテナーB#50K - サンコー(三甲)SNコンテナーB#50K - サンコー(三甲)SNコンテナーB#50K - サンコー(三甲)SNコンテナーB#50K - サンコー(三甲)

同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。
段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。
ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。

仕様
同色同形状スタッキングタイプ
トラスコ品番
268-1259
材質
PP
色
ブラック/グリーン
質量(g)
2420
容量(L)
49.9
有効内寸(mm)
494×328×282
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
560×386×304
外寸(mm)
560×386×304
内寸(mm)
520×346×292
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
18.18(1855)
ネスティング高さ(mm)
152
適合カード差し
(別売)片短辺115、170型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
494×328×282
嵌合商品
SNコンテナー B#8K
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
560×386×304
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2593926420500400BK901GR603
¥11,560
¥9,398
¥10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量5以上のご注文(数量1につき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
離島数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
離島数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする