樹脂製ペイントミキサー 六角軸タイプ

樹脂製ペイントミキサー 六角軸タイプ - E-TUMG樹脂製ペイントミキサー 六角軸タイプ - E-TUMG樹脂製ペイントミキサー 六角軸タイプ - E-TUMG

塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。
軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。
エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。

用途
塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用
適合
電動ドライバー、インパクト、ドリル
全長(mm)
155
色
ブラック
タイプ
六角軸
直径(mm)
3.5
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82340767ETM26-0459
オープン
¥599
¥659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする